3/4" hylsysarja, 12-kulmainen 15 osaa
Hylsyavainvalikoima, 3/4″, metrinen, 12-kulmainen
3/4 HYLSYSARJA 15-OS. 12-K
Tuotenro 096514 150
EAN 4011231884488
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käytännöllinen 15-osainen sarja tukevassa metallilaatikossa
- Tämä sarja sisältää erikoisvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Täydellinen moniin käytännön töihin
- 10 lyhyttä hylsyavainta, avainvälit 22-50 mm
- Kahva pistoliitännällä ja nivelhylsy
- Tämä tekee siitä sopivan lähes kaikkiin ruuvaustöihin
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykkiä jatkoja käyttämällä (saatavilla kahtena erittäin pitkänä 200 mm:n ja 400 mm:n versiona) voima siirretään suoraan
- T-kahva mahdollistaa erittäin tiukkojen ruuvien irrottamisen
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 15 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 570 x 76 x 180 mm |