3/4" kärjenpidin
3/4 6-kolokärjenpidin
3/4 VOIMAH. KÄRJENPIDIN
Tuotenro 576714 300
EAN 4056807030562
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tämä 3/4" kärjenpidin tarjoaa voimakärjille tehkokkaan kiinnityksen. Kärjen vääntiön kiinnitys 16 mm mahdollistaa helpon ja nopean vaihdon eri työkalujen välillä. Tuote on suunniteltu työkaluksi, koneeseen tai laitteeseen, joka tuo käyttäjälleen turvallisuutta ja käyttömukavuutta jokaisella käyttökerralla.
- Voimakärki sovite 3/4" vääntiöllä
- Kärjen vääntiön kiinnitys 16 mm
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 3/4 tuumaa |
AV/ Leukojen väli | 16 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 52 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 44 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 32 mm |