Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4" niveljatko

Niveljatko, 3/4"
3/4 NIVEL

Tuotenro 071514107

EAN 4046778268309

-
3/4" niveljatko

Tuotenro 071514107
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
  • Standardi: DIN 3123, ISO 3316

  • Pinta: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö: 3/4 tuuman neliövääntiö, lukitustappi

  • Kärki: 3/4 tuuman neliövääntiö, lukitustappi

Pitokuulallinen liitos pitää asetetun asennon

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys (S2)

3/4 tuumaa

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

40 mm

Kärjen/pään koko (S1)

3/4

Pituus (kokonaispituus) (L1)

109 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot