Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4" räikkäväännin 2K-kahvalla

3/4 tuuman räikkäväännin
3/4 RÄIKKÄ

Tuotenro 071514101

EAN 4011231730723

-
3/4" räikkäväännin 2K-kahvalla

Tuotenro 071514101
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
  • Kärki: 20 = 3/4 tuuman neliövääntiö

  • Standardi: DIN 3122, ISO 3315

  • Pää: hienohampainen, 72 hammasta, 5°:n kääntökulma

  • Pinta: Kromattu, kiillotettu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

3/4

Räikän halkaisija (D2)

52 mm

Kahvan halkaisija (D1)

39 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

530 mm

Vipuvarren pituus (L2)

500 mm

Kahvan pituus (L3)

120 mm

Räikkäpään korkeus (B1)

37 mm

Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2)

62 mm

Varaosat tälle tuotteelle:
Huoltosarja 3/4 räikkä suunnanvaihdolla

3/4 RÄIKÄN KORJ. SRJ.

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot