Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4" teleskooppiräikkä jatkettava

3/4" räikkä, jatkettava
3/4" TELESKOOPPIRÄIKKÄ 545-860MM

Tuotenro 071514103

EAN 4056807673424

-
3/4" teleskooppiräikkä jatkettava

Tuotenro 071514103
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
Teleskooppivarrella

Hyödyt:



Optimaalinen voimansiirto.


Jatkettava teleskooppivarsi.


Kätevään ja siistiin työskentelyyn.


Turvalukitus veto-painallus vapautusrenkaalla.


Parempi vipuvoima.


Suurempi voimansiirto rihlatun


varren ansiosta.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

3/4

Räikän halkaisija (D2)

54 mm

Kahvan halkaisija (D1)

31,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

545 mm

Pituus vähint./enint.

545-860 mm

Vipuvarren pituus (L2)

0 mm

Kahvan pituus (L3)

450 mm

Räikkäpään korkeus (B1)

38 mm

Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2)

64 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot