3/4 tuuman jatko
3/4 tuuman jatko
3/4 JATKO 200 MM
Tuotenro 071514105
EAN 4050642290389
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3123, ISO 3316
- Pinta: kromattu
- Vääntiö: 3/4 tuuman neliö, lukitustappi
- Kärki: 3/4 tuuman neliö, lukitustappi
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 3/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko (S1) | 3/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen neliökanta |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 200 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 35,5 mm |