Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4 tuuman jatko

3/4 tuuman jatko
3/4 JATKO 395 MM

Tuotenro 071514106

EAN 4052703572359

-
3/4 tuuman jatko

Tuotenro 071514106
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
  • Standardi: DIN 3123, ISO 3316

  • Pinta: kromattu

  • Vääntiö: 3/4 tuuman neliö, lukitustappi

  • Kärki: 3/4 tuuman neliö, lukitustappi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys (S2)

3/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko (S1)

3/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen neliökanta

Pituus (kokonaispituus) (L)

400 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

35,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot