Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

Voimahylsyavain, 3/4″, metrinen, kuusio, pitkä
3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 19MM

Tuotenro 071414 10

EAN 4011231710879

-
3/4" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

Tuotenro 071414 10
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
  • Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin

  • Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö

  • Malli: taottu, mustattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/4 tuumaa

AV/ Leukojen väli

19 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

90 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

32 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

44 mm

Hylsyn syvyys (t)

15 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot