3/4" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä
Voimahylsyavain, 3/4″, metrinen, kuusio, pitkä
3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 30MM
Tuotenro 071414 14
EAN 4011231710923
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin
- Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 3/4 tuumaa |
AV/ Leukojen väli | 30 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 90 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 46 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 44 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 16 mm |