3/4" voimahylsysarja, 4.4.1, system 12 osaa
Voimahylsysarja, kuusio, 3/4″ 4.4.1, 12 osaa
3/4" VOIMAHYLSYSARJA 12-OS. 4.4.1
Tuotenro 0965905250
EAN 4099618318610
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Sisäosassa miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaan muovisen sisäosan miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäosaan.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY® BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 12 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 231 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
IMPSKT-3/4IN-SHORT-WS21
IMPSKT-3/4IN-SHORT-WS34