Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4" voimahylsysarja, 6.4.1, system 11 osaa

Voimahylsysarja, kuusio, 3/4″ 6.4.1, 11 osaa
3/4" VOIMAHYLSYSARJA PITKÄT 11-OS. 6.4.1

Tuotenro 0965905260

EAN 4099618318597

-
3/4" voimahylsysarja, 6.4.1, system 11 osaa

Tuotenro 0965905260

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Sisäosassa miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaan muovisen sisäosan miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäosaan.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY® BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

11 KPL

Solumuoviosan koko

6.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

346 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

3/4" voimahylsysarja, 6.4.1, system 11 osaa sisältää:
3/4" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

IMPSKT-3/4IN-LONG-WS17

Kuvaus:
17 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
3/4" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

IMPSKT-3/4IN-LONG-WS18

Kuvaus:
18 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
3/4" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

IMPSKT-3/4IN-LONG-WS21

Kuvaus:
21 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 22MM

Kuvaus:
22 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 24MM

Kuvaus:
24 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 27MM

Kuvaus:
27 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 30MM

Kuvaus:
30 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 33MM

Kuvaus:
33 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
3/4" voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

IMPSKT-3/4IN-LONG-WS34

Kuvaus:
34 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

3/4 PITKÄ VOIMAHYLSY 36MM

Kuvaus:
36 mm; Pituus (kokonaispituus): 90 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot