3/4" voimahylsysovite
3/4 tuuman voimahylsyn sovite
VOIMAHYLSYSOVITE 3/4-1
Tuotenro 071414 19
EAN 4011231710992
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin vääntimiin
- Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, kiillotettu
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 3/4 tuumaa |
Kärjen/pään koko (S1) | 1 tuuma |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 63 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 44 mm |