Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4" voimakärkihylsy Kuusiokolo

Voimahylsyavain 3/4", kuusiokolo-kärki
3/4" VOIMAHYLSY 17MM 76MM

Tuotenro 1952001176

EAN 4250158117761

-
3/4" voimakärkihylsy Kuusiokolo

Tuotenro 1952001176
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
Jousituksen ylätukivarren kiinnityspultin ja taka-akselin jarrusatulan pultin irrotukseen ja asennukseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

MAN TGA ja F2000, Citaro, MB Actros

Kärjen/pään koko

17 mm

Pituus (kokonaispituus)

76 mm

AV/ Leukojen väli

17 mm

Vääntiö, kiinnitys

3/4 tuumaa

Pinta/pinnoite

Mustattu

Tuotteen paino

399,020 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot