Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4″ voimanivel 3/4" neliövääntiö pitokuulalla

Voimanivel, 3/4"
3/4 VOIMANIVEL

Tuotenro 0714148351
EAN 4038898293187
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä

  • Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö

  • Malli: taottu, mustattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys (S2)

3/4 tuumaa

Kärjen/pään koko (S1)

3/4

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

44 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

105 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot