Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" T-väännin

T-väännin, 3/8 tuumaa
T-VÄÄNNIN 3/8 200 MM

Tuotenro 071512 39
EAN 4046777447507

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuulalukolla varustettua liukuvartta voidaan käyttää T- tai L-vääntimenä.
  • Standardi: DIN 3122, ISO 3315

  • Malli: Kromattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kärjen/pään koko

3/8

Materiaali, kahva

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Materiaali

Teräs

Pituus (kokonaispituus) (L1)

200 mm

Kannan korkeus (B1)

30 mm

Kahvan halkaisija (D)

12 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot