3/8" TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt
3/8 tuuman hylsyavain, ulkoinen TX-pää, lyhyt
3/8" TX-HYLSY E 14 ULKOPUOLINEN
Tuotenro 071512214
EAN 4011231727990
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinnoite: kromattu
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX-kannalle
- Geometria: Lyhyt
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko | E14 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista TX kantaa varten |
Malli | Lyhyt |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 26 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 15,8 mm |
Ulkoinen TX nimellishalkaisija enint. | 12,9 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 17 mm |