Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

3/8 tuuman hylsyavain, ulkoinen TX-pää, lyhyt
3/8" TX-HYLSY E 7 ULKOPUOLINEN

Tuotenro 071512207

EAN 4011231727822

-
3/8" TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

Tuotenro 071512207
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
  • Pinnoite: kromattu

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: TX-kannalle

  • Geometria: Lyhyt
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko

E7

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista TX kantaa varten

Malli

Lyhyt

Pituus (kokonaispituus) (L1)

26 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

8,3 mm

Ulkoinen TX nimellishalkaisija enint.

6,22 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

17 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot