Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" TX-kärkihylsy pitkä 140 mm

3/8 tuuman hylsyavain TX pitkä
3/8 TX-HYLSY PITKÄ T-27 140MM

Tuotenro 5763126227

EAN 4099618251955

-
3/8" TX-kärkihylsy pitkä 140 mm

Tuotenro 5763126227
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
Pituus 140 mm
  • Pinta: musta, nikkelöity

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: TX

  • Pituus:140 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Nelikulmainen

Kärjen/pään koko

TX27

Kärjen/pään/vääntiön malli

TX

Pituus (kokonaispituus) (L1)

140 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

113,5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

18 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Musta, nikkelöity

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
TX-kärkihylsysarja 3/8 8-osaa, pitkät hylsyt

3/8 TX-HYLSYSARJA PITKÄT 8-OS

Pitkä TX-avain, jossa on vääntiö 3/8' neliöllä ja kololla pitokuulalle. Tämä laadukas työkalu helpottaa monenlaisia ruuvien kiristystöitä tehokkaasti ja vaivattomasti.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot