3/8" TX-kärkihylsy pitkä 140 mm
3/8 tuuman hylsyavain TX pitkä
3/8 TX-HYLSY PITKÄ T-55 140MM
Tuotenro 5763126255
EAN 4099618251962
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: musta, nikkelöity
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX
- Pituus:140 mm
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Nelikulmainen |
Kärjen/pään koko | TX55 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TX |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 140 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 113,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 20 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Musta, nikkelöity |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!