3/8" hylsy, TX Plus
3/8" hylsyavain, TX Plus
3/8" HYLSY TX EP 14
Tuotenro 0715122314
EAN 4056807702124
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko | E14 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TX-Plus |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 37 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22 mm |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 16,5 mm |