Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" hylsy, TX Plus

3/8" hylsyavain, TX Plus
3/8" TX-HYLSY EP 16

Tuotenro 0715122316

EAN 4056807702117

-
3/8" hylsy, TX Plus

Tuotenro 0715122316
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
Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko

E16

Kärjen/pään/vääntiön malli

TX-Plus

Pituus (kokonaispituus) (L1)

37 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22 mm

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

19,0 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot