Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" hylsy, TX-kanta TX

3/8" hylsyavain, ulkoinen TX
3/8" HYLSY TX E 12 28MM

Tuotenro 0715122212

EAN 4056807673486

-
3/8" hylsy, TX-kanta TX

Tuotenro 0715122212
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
Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko

E12

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen TX-kanta

Pituus (kokonaispituus) (L1)

28 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

14,6 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

17 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot