3/8" hylsy, TX-kanta TX
3/8" hylsyavain, ulkoinen TX
3/8" TX-HYLSY E14 28MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko | E14 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen TX-kanta |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 28 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 17.8 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 16.5 mm |