Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" hylsy metriset koot, lyhyt

3/8" hylsyavain, metrinen, kuusio, lyhyt
3/8 HYLSY 18MM

Tuotenro 0713121118

EAN 4024835717601

-
3/8" hylsy metriset koot, lyhyt

Tuotenro 0713121118
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
  • Standardi: DIN 3124, ISO 2725

  • Pinta: kromattu, hiottu/matta

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokannalle


  • POWERDRIV®
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko

18 mm

AV/ Leukojen väli

18 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Malli

Lyhyt

Pituus (kokonaispituus) (L1)

33 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

24,7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Hylsyn syvyys (t)

14 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

21,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot