3/8" hylsy metriset koot, lyhyt
3/8" hylsyavain, metrinen, kuusio, lyhyt
3/8 HYLSY 21MM
Tuotenro 0713121121
EAN 4024835717632
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3124, ISO 2725
- Pinta: kromattu, hiottu/matta
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokannalle
POWERDRIV®
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko | 21 mm |
AV/ Leukojen väli | 21 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Malli | Lyhyt |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 33 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 28,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Hylsyn syvyys (t) | 14 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 25 mm |