Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" hylsy metriset koot, lyhyt

3/8" hylsyavain, metrinen, kuusio, lyhyt
3/8 HYLSY 6 MM

Tuotenro 0713121106

EAN 4024835717465

-
3/8" hylsy metriset koot, lyhyt

Tuotenro 0713121106
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
  • Standardi: DIN 3124, ISO 2725

  • Pinta: kromattu, hiottu/matta

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokannalle


  • POWERDRIV®
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko

6 mm

AV/ Leukojen väli

6 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Malli

Lyhyt

Pituus (kokonaispituus) (L1)

27 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

9,4 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Hylsyn syvyys (t)

7 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

17,7 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot