Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" hylsy, metriset koot pitkä

3/8" hylsyavain, metrinen, kuusiokanta, pitkä
3/8 PITKÄ HYLSY 15MM

Tuotenro 0713122115

EAN 4024835711869

-
3/8" hylsy, metriset koot pitkä

Tuotenro 0713122115
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu/matta

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokannalle


  • POWERDRIV®
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruuviliitokset pinnapultteihin ja kierretankoihin

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

15 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Malli

Pitkä

Pituus (kokonaispituus) (L1)

64 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

20,7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Hylsyn syvyys (t)

25,5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

20,7 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot