3/8" hylsy, metriset koot pitkä
3/8" hylsyavain, metrinen, kuusiokanta, pitkä
3/8 PITKÄ HYLSY 17MM
Tuotenro 0713122117
EAN 4024835711906
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokannalle
POWERDRIV®
Tiedot(X)
Ruuviliitokset pinnapultteihin ja kierretankoihin
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 17 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Malli | Pitkä |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 64 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 23,3 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Hylsyn syvyys (t) | 25,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 23,3 mm |