3/8” hylsylistasarja, alumiinia, magneetilla, 13 osaa
3/8” hylsylista, alumiinia, magneetilla, 13 osaa
3/8" HYLSYLISTA MAGNEETEILLA
Tuotenro 0713138001
EAN 4099618608360
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalista järjestystä korjaamoille
Magneettiset hylsylistat ovat täydellinen ratkaisu työkalujen säilyttämiseen turvallisesti, näkyvillä ja helposti saatavilla - ei enää turhauttavaa tarvikkeiden etsimistä
Valmistettu korkealaatuisesta alumiinista, joka takaa maksimaalisen kestävyyden ja ruostumattomuuden
Listan pohjassa oleva ohut vaahtomuovikerros estää herkkien pintojen naarmuuntumisen. Soveltuu erittäin hyvin maalatuille työpöydille tai herkille pinnoille.
Lukuisia käyttökohteita
Voidaan käyttää joko siirrettävänä tai kiinteänä ratkaisuna.
- Magneettinen pohja: Lista kiinnittyy tukevasti metallipintoihin, joten se soveltuu erittäin hyvin käyttöön korjaamon seinälle, työkaluvaunuihin tai siirreltäviin työpisteisiin
- Puolikiinteä kiinnitys ruuveilla: päätykappaleissa on reiät, joilla lista voidaan kiinnittää muihin kuin metalliseiniin
Hylsypidike
Jousikuormitteinen teräskuulalukitus pitää jokaisen hylsyn tukevasti paikallaan mutta mahdollistaa hylsyjen helpon irrottamisen yhdellä kädellä
Joustava käyttää
Pidikkeet on helppo työntää listaan, ja ne ovat helposti irrotettavissa ja lisättävissä. Näin listaa voi mukauttaa helposti ja nopeasti tarpeen mukaan
Tarvikepidin
Toimitukseen sisältyy kaksi tarvikepidintä, jotka ovat käytännöllinen lisä esimerkiksi räikille ja jatkovarsille. Tarvikepidin on helppo liittää listaan liu’uttamalla se haluttuun kohtaan.
Toimitussisältö
Jokaisen listan mukana toimitetaan nelikulmaiset hylsyjen pidikkeet ja kaksi lisäpidikettä lisävarusteille, kuten räikille ja jatkoille.
Toimitetaan ilman työkaluja.
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu hylsyiavaimen vääntiölle | 3/8 |
Liitäntöjen määrä | 10 KPL |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 13 KPL |
Pituus (kokonaispituus) | 245 mm |
Leveys | 28 mm |
Reikien väli | 228 mm |