Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" hylsysarja 16 osaa

3/8" hylsyavainsarja, 16-osainen
3/8 HYLSYSARJA 16-OS.

Tuotenro 096512 160

EAN 4011231884389

-
3/8" hylsysarja 16 osaa

Tuotenro 096512 160
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
Käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Kompakti 16 osainen perusvalikoima tukevassa metallilaatikossa


  • Tämä käytännöllinen sarja sisältää perustyökaluja, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Sopivat hylsyavaimet suosituimmissa ruuvien AV-kokovaihtoehdoissa


  • 3/8 tuuman sarjassa on 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 8-19 mm

  • Tässä koossa vipuvoima on suurempi kuin 1/4 tuuman työkaluissa, mutta muoto on kompaktimpi kuin 1/2 tuuman versioissa


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

16 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

315 x 40 x 115 mm

3/8" hylsysarja 16 osaa sisältää:
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 18MM

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 tuuman jatko

3/8 JATKO 125 MM

Kuvaus:
125 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 tuuman jatko

3/8 JATKO 250 MM

Kuvaus:
250 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 niveljatko

3/8 NIVEL

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 55 mm
Määrä: 1 x
Kova vaahtomuovi, 3/8 hylsyavainvalik.
1 x
Kova vaahtomuovi, 3/8 hylsyavainvalik.

FMINRT-096512160

Kuvaus:
Pituus x leveys x korkeus: 315 x 115 x 40 mm
Clamping effect
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 2
1 x
Metallirasia, koko 2

METBOX-315X115X40-SZ2

Kuvaus:
Pituus x leveys x korkeus: 315 x 115 x 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 räikkä suunnanvaihdolla suunnanvaihtolevyllä

3/8 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP.

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 175 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 8 MM

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 9MM

Kuvaus:
9 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 12MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 15MM

Kuvaus:
15 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 16MM

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x