Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" hylsysarja 19 osaa

3/8" hylsyavainsarja, 19-osainen
3/8 HYLSYSARJA 19-OS.

Tuotenro 096503819

EAN 4050382117595

-
3/8" hylsysarja 19 osaa

Tuotenro 096503819
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
Perusvalikoima käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Käytännöllinen 19-osainen hylsysarja metallilaatikossa


  • Tämä sarja sisältää ihanteelliset perusvarusteet liikkuvaan ja korjaamokäyttöön

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Täydellinen moniin käytännön töihin


  • 14 lyhyttä hylsyavainta, avainvälit 6-19 mm

  • Labiilijatkolla ja nivelhylsyllä

  • Tämä tekee siitä sopivan lähes kaikkiin ruuvaustöihin


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Jäykkiä jatkoja voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista

  • Vääntösuunnan vaihto vipua käyttämällä onnistuu helposti yhdellä kädellä

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

19 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

315 x 40 x 115 mm

3/8" hylsysarja 19 osaa sisältää:
1 x
3/8 räikkä, jossa suunnanvaihtovipu

3/8 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 48 HAM

Kuvaus:
3/8; Vipuvarren pituus: 160 mm
Kestävä räikkä ja hylsyn irrotusnappi
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 6 MM

Kuvaus:
6 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 7 MM

Kuvaus:
7 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 8 MM

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 9MM

Kuvaus:
9 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 12MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 15MM

Kuvaus:
15 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 16MM

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 18MM

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 labiilijatko

3/8 LABIILIJATKO 38MM

Kuvaus:
38 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 tuuman jatko

3/8 JATKO 125 MM

Kuvaus:
125 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 tuuman jatko

3/8 JATKO 250 MM

Kuvaus:
250 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 niveljatko

3/8 NIVEL

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 55 mm
Määrä: 1 x
Kova vaahtomuovi 3/8 , 19-os. hylsyav.valik.
1 x
Kova vaahtomuovi 3/8 , 19-os. hylsyav.valik.

FMINRT-(F.096503819)-310X110X35MM

Kuvaus: With clamping effect for 3/8 inch socket wrench assortment with 19 pieces
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 2
1 x
Metallirasia, koko 2

METBOX-315X115X40-SZ2

Kuvaus:
Pituus x leveys x korkeus: 315 x 115 x 40 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot