3/8" hylsysarja 19 osaa
3/8" hylsysarja, TX, 19 osaa
3/8 HYLSYSARJA TX 19-OS.
Tuotenro 096512 190
EAN 4011231884402
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kattava valikoima metallilaatikossa/-salkussa, 19 osaa
- Tämä sarja on ihanteellinen perusvarustelu liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Täydellinen moniin käytännön töihin
- 8 lyhyttä hylsyä ruuveille ulkoisella TX-vääntiöllä, avainvälit E5-E14
- 8 lyhyttä kärkihylsyä ruuveille sisäisellä TX-vääntiöllä, TX15-TX45
- Nivelhylsyllä ja jatkolla
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Vahva, tehokas ruuvaus
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 19 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 315 x 40 x 115 mm |
FMINRT-(096512 190)
METBOX-315X115X40-SZ2