3/8" hylsysarja 42 osaa
3/8" hylsyavainsarja, 42-osainen
3/8 HYLSYSARJA 42-OS
Tuotenro 096512 42
EAN 4038898081470
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kattava 42-osainen sarja 3/8 tuuman hylsyavaimia metallilaatikossa
- Tämä sarja sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Täydellinen moniin käytännön töihin
- 14 lyhyttä hylsyavainta, avainvälit 8-17 mm
- 8 pitkää hylsyavainta, avainvälit 8-21 mm
- 8 lyhyttä TX-hylsyavainta ruuveille ulkoisella TX-vääntiöllä, avainvälit E5-E15
- 8 lyhyttä TX-kärkihylsyä ruuveille TX-vääntiöllä, avainvälit TX15-TX50
- Tämä tekee siitä sopivan lähes kaikkiin ruuvaustöihin
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykkiä jatkoja käyttämällä (saatavilla kahtena 75 mm:n ja 250 mm:n versiona) voima siirretään suoraan
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 42 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 405 x 50 x 160 mm |
FMINRT-(096512 42)
METBOX-405X160X50-SZ3