Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" hylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 12 osaa

Hylsysarja 3/8″, 2.4.1, 12 osaa
3/8 HYLSYSARJA PITKÄT 12-OS. 2.4.1

Tuotenro 0965905909

EAN 4061975355805

-
3/8" hylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 12 osaa

Tuotenro 0965905909
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
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

12 KPL

Solumuoviosan koko

2.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

115 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

3/8" hylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 12 osaa sisältää:
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 8 MM

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 9MM

Kuvaus:
9 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 12MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 15MM

Kuvaus:
15 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 16MM

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 18MM

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1 x
3/8 hylsy, metriset koot pitkä

3/8 PITKÄ HYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
Tyhjä lokerikko, hylsysarja, 2.4.1, 12 osaa
1 x
Tyhjä lokerikko, hylsysarja, 2.4.1, 12 osaa

SYSINRT-F.0955905909

Kuvaus: Empty, for assortment, art. no. 0965905909
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot