Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" kärkihylsy TX, lyhyt

3/8"-hylsyavain, TX-kärki
3/8" HYLSY TX 30

Tuotenro 071512330

EAN 4011231728157

-
3/8" kärkihylsy TX, lyhyt

Tuotenro 071512330
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
  • Pinta: Kromattu

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: TX
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko

TX30

Kärjen/pään/vääntiön malli

TX

Malli

Lyhyt

Pituus (kokonaispituus) (L1)

50,5 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

20,5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

19 mm

Ulkoinen TX nimellishalkaisija enint.

5,49 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot