3/8" kärkihylsy TX, lyhyt
3/8"-hylsyavain, TX-kärki
3/8" HYLSY TX 45
Tuotenro 071512345
EAN 4011231728218
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: Kromattu
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko | TX45 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TX |
Malli | Lyhyt |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 50,5 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 20,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 19 mm |
Ulkoinen TX nimellishalkaisija enint. | 7,77 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |