3/8" kärkisovite, kärkipidin 3/8" neliövääntiöllä ja 10 mm kuusiokololla
3/8" kärkisovite 10 mm
KÄRJENPIDIN 3/8 10MM KÄRJILLE
Tuotenro 071512 02
EAN 4045727277652
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Esimerkiksi käytettäväksi 10 mm:n kärjille 3/8 tuuman räikissä.
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko (S1) | 10 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 29 mm |