Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" kierrehylsy

3/8" kierrehylsyavain
3/8" KIERREHYLSY 12MM

Tuotenro 0714131312

EAN 4052703273065

-
3/8" kierrehylsy

Tuotenro 0714131312
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
Ratkaisu pyöristyneille ruuveille ja katkenneille pulteille.

Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili



3/8" vääntiö, koko 8-14 mm



Kaikissa hylsyavaimissa on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten



Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä



Irrottaa pyöristyneet ruuvit tai mutterit helposti


Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta



Säästää valtavasti aikaa


Nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poraamista



Soveltuu kierretapeille tai pinnapulteille


Ulkoisen kuusiovääntiön ansiosta

0714131310 toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Korjaus- ja purkutyöhön ajoneuvo-/hyötyajoneuvokorjaamoissa, lukkopajoissa, metallikorjaamoissa jne.

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Halkaisija

12 mm

AV/ Leukojen väli

19 mm

Pituus (kokonaispituus)

36 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot