Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" kierrehylsy

3/8" kierrehylsyavain
3/8" KIERREHYLSY 13MM

Tuotenro 0714131313

EAN 4052703273072

-
3/8" kierrehylsy

Tuotenro 0714131313
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
Ratkaisu pyöristyneille ruuveille ja katkenneille pulteille.

Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili



3/8" vääntiö, koko 8-14 mm



Kaikissa hylsyavaimissa on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten



Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä



Irrottaa pyöristyneet ruuvit tai mutterit helposti


Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta



Säästää valtavasti aikaa


Nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poraamista



Soveltuu kierretapeille tai pinnapulteille


Ulkoisen kuusiovääntiön ansiosta

0714131310 toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Korjaus- ja purkutyöhön ajoneuvo-/hyötyajoneuvokorjaamoissa, lukkopajoissa, metallikorjaamoissa jne.

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Halkaisija

13 mm

AV/ Leukojen väli

19 mm

Pituus (kokonaispituus)

36 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot