3/8" kierrehylsy
3/8" kierrehylsyavain
3/8" KIERREHYLSY 8MM
Tuotenro 0714131308
EAN 4052703273027
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili
3/8" vääntiö, koko 8-14 mm
Kaikissa hylsyavaimissa on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten
Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä
Irrottaa pyöristyneet ruuvit tai mutterit helposti
Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta
Säästää valtavasti aikaa
Nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poraamista
Soveltuu kierretapeille tai pinnapulteille
Ulkoisen kuusiovääntiön ansiosta
0714131310 toimitusmyynnissä
Tiedot(X)
Korjaus- ja purkutyöhön ajoneuvo-/hyötyajoneuvokorjaamoissa, lukkopajoissa, metallikorjaamoissa jne.
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Halkaisija | 8 mm |
AV/ Leukojen väli | 17 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 36 mm |