Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" labiilijatko

3/8 tuuman labiilijatko, lyhyt
3/8 LABIILIJATKO 38MM

Tuotenro 0713128100

EAN 4050382118967

-
3/8" labiilijatko

Tuotenro 0713128100
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
  • Standardi: DIN 3123, ISO 3316

  • Pinnoite: kromattu

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: 3/8 tuuman ulkoinen neliövääntiö

  • Kulmaliike jopa 8°
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissä paikoissa

Vääntiö, kiinnitys (S2)

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko (S1)

3/8

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen neliökanta

Pituus (kokonaispituus) (L)

38 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

18 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot