3/8" monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen
3/8 tuuman hylsy, 12-kulmainen, moniprofiilinen
3/8 MONIKANTAHYLSY 14MM
Tuotenro 071312314
EAN 4045727476987
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinnoite: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliökanta
- Kärki: 12-kulmainen, monikanta
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 14 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | 12-kulmainen kanta, moniprofiilinen |
Malli | Lyhyt |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 27 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 19,6 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Hylsyn syvyys (t) | 13 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 18 mm |