Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

3/8 tuuman hylsy, 12-kulmainen, moniprofiilinen
3/8 MONIKANTAHYLSY 18MM

Tuotenro 071312318

EAN 4045727477502

-
3/8" monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

Tuotenro 071312318
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
  • Pinnoite: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliökanta

  • Kärki: 12-kulmainen, monikanta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

18 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

12-kulmainen kanta, moniprofiilinen

Malli

Lyhyt

Pituus (kokonaispituus) (L1)

27 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

24,5 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Hylsyn syvyys (t)

13 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

21,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot