3/8" niveljatko
Niveljatko, 3/8"
3/8 NIVEL
Tuotenro 0713128301
EAN 4024835711180
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3123, ISO 3316
- Pinta: kromattu
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: 3/8 tuuman ulkoinen neliövääntiö
Pitokuulallinen liitos pitää asetetun asennon
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 3/8 tuumaa |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 17,5 mm |
Kärjen/pään koko (S1) | 3/8 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 55 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |