3/8" räikkä Portaattomalla säädöllä
Räikkä, portaaton säätö
3/8 RÄIKKÄ LYHYT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49713.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Malli: Lyhyt, kaksisuuntainen neliövääntiö
- Pää: Portaaton, kääntökulma alle 3°
- Materiaali: Kromimolybdeeniteräs
- Pinnoite: Satiiniviimeistely, mattakromattu
- Liikerata: Lyhyt malli
Huomio: Tätä erikoistyökalua voidaan kuormittaa korkeintaan enimmäisvääntömomentilla. Tästä syystä räikkä soveltuu vain rajoitetusti pulttien ja ruuvien avaamiseen.
Tiedot(X)
Ahtaat tilat, kuten moottorit, moottoripyörät, työkalujen valmistus, hienomekaniikka, keittiörakennus ja säätötyö
![]() | |
Kärjen/pään koko | 3/8 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 106 mm |
Vipuvarren pituus (L2) | 67 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 27 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 16 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 11 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 23 mm |
Vääntömomentti enint. (F max) | 162 Nm |