3/8" räikkä, jossa suunnanvaihtovipu
Räikkäväännin 3/8", suunnanvaihtovipu
3/8 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 48 HAM
Tuotenro 071203801
EAN 4050382117502
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 48-hampainen, 7,5°:n kääntökulma
- Vääntösuunta helposti ja nopeasti vaihdettavissa vivulla myötäpäivästä vastapäivään
- Varmistin ja nopea irrotus
- Madallettu ja suojattu suunnanvaihtovipu ja räikän varressa paljon tarttumapintaa
- Pituus 175 mm
- Kromattu kaksikomponenttikahva
- Standardien DIN 3122 ja ISO 3315 mukainen
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 3/8 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 175 mm |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Malli | 48 hampainen |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!