Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" räikkä suunnanvaihdolla 360° kierrettävällä kahvalla

Räikkä 3/8", kierrettävällä kahvalla
3/8 RÄIKKÄ KÄÄNTÖKAHVALLA

Tuotenro 071203806

EAN 4062856421787

-
3/8" räikkä suunnanvaihdolla 360° kierrettävällä kahvalla

Tuotenro 071203806
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
360° kiertyvä lisäkahvamekanismi soveltuu kiristämiseen ahtaissa paikoissa

360° kierrettävä kahva


  • Kahvan pään kiertäminen pyöräyttää vääntiötä

  • Työ voidaan suorittaa kaksi kertaa nopeammin

  • Voidaan käyttää myös tavallisena räikkänä


Ei hylsyn tahatonta irtoamista


  • Turvalukitsin estää hylsyn tahattoman irtoamisen tai katoamisen

  • Vapauta hylsy painamalla painiketta


Helppo suunnanvaihto


  • Suunnanvaihtolevyn avulla vääntösuunta on helppo vaihtaa myötäpäivästä vastapäivään


Huoltovapaa räikkämekanismi


  • Tiheähampainen, 52 hammasta, 7° kääntökulma, ei vaadi ollenkaan huoltoa, luotettava kestovoitelu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

3/8

DIN

3122

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Pinta/pinnoite

Kromattu, kiillotettu, satiinipinta

Pituus (kokonaispituus) (L1)

175 mm

Vipuvarren pituus (L2)

165 mm

Kahvan pituus (L3)

48,4 mm

Kahvan halkaisija (D1)

27 mm

Räikän halkaisija (D2)

37 mm

Räikkäpään korkeus (B1)

25 mm

Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2)

37 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot