3/8" räikkä suunnanvaihdolla Suunnanvaihtolevyllä
3/8" räikkä, suunnanvaihtolevyllä
3/8 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP.
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kompakti ja kapea pää
- Vääntösuunta helposti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään
- Viistetyn neliön ansiosta hylsyjen vaihtaminen on helppoa
- Räikän varressa on paljon tarttumapintaa
- 72-hampainen räikkämekanismi, 5°:n kääntökulma
- Kromattu, kaksikomponenttikahva
- DIN 3122, ISO 3315
TÜV SÜD -testattu: 10/2008
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 3/8 |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 175 mm |
Kahvan pituus (L3) | 82 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 16 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 30 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 19 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 28 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!