Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" sytytystulppahylsy

3/8" sytytystulppahylsy ja rengasmagneetti
SYTYTYSTULPPAHYLSY 3/8 14MM

Tuotenro 071551 537

EAN 4046778311821

-
3/8" sytytystulppahylsy

Tuotenro 071551 537
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
Kiinnitys: rengasmagneetti



Malli: kromattu, kiillotettu



Vääntiö: 3/8 tuumaa, kolo pitokuulalle, kuten kuusiokanta AV 17



Vääntiö: 12-kulmainen


Sytytystulpille, joissa on 6-kulmainen tai 12-kulmainen vääntiö



Käyttö: esim. Peugeotin ja Citroënin sytytystulpat

Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli

14 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

70 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

19 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 3/8

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

18 mm

Hylsyn syvyys (t)

9 mm

Tuotteen paino

67,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot