3/8 tuuman jatko
3/8 tuuman jatko
3/8 JATKO 250 MM
Tuotenro 0713128110
EAN 4024835711142
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3123, ISO 3316
- Pinnoite: kromattu
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: 3/8 tuuman ulkoinen neliövääntiö
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko (S1) | 3/8 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen neliökanta |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 250 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 17,5 mm |